PHILIPS - Elektroninen liitäntälaite - HF-P 249 TL5 HO III

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu lampputeholle - 49...49 W
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Soveltuvien valonlähteiden määrä - 2...2
Himmennys DALI - ei
Malli / Tyyppi - elektroninen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711500881984
Sähkönumero
4008113
Toimittajan tuotenumero
913713028166
Tukkuerä
12
Soveltuu lampputeholle:
49...49 W
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Soveltuvien valonlähteiden määrä:
2...2
Himmennys DALI:
ei
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Sopii lampputeholle (2 lamppua):
49...49 W
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
360 mm
Monitehomalli:
ei
Himmennys DSI:
ei
Leveys:
30 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
22 mm
Soveltuu HI-lampulle:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu HS-lampulle:
ei
Soveltuu TC-D -lampulle:
ei
Soveltuu T5-lampulle:
kyllä
Soveltuu TC-DEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-L -lampulle:
ei
Himmennys DMX:
ei
Soveltuu T8-lampulle:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Soveltuu HM-lampulle:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Soveltuu TC-F -lampulle:
ei
Soveltuu TC-TEL -lampulle:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Soveltuu TC-T -lampulle:
ei
Soveltuu T5-R -lampulle:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Soveltuu TC-DD -lampulle:
ei
Himmennys RF:
ei
Soveltuu T-R-lampulle:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Soveltuu T-U -lampulle:
ei
Soveltuu TC-S -lampulle:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Soveltuu TC-SEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-QEL -lampulle:
ei
Runko:
metallikotelo
Vedonpoistin:
ei
Soveltuu LS-lampulle:
ei
Soveltuu T7-lampulle:
ei
Soveltuu T12-lampulle:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
HF-Performer III TL5 -lampuille
HF-Performer III TL5 on kestävä, litteä, korkeataajuuksinen elektroninen liitäntälaite TL5- ja TL5 Eco -loistelampuille. Se sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan suurta energiatehokkuutta. HF-Performer III -sarja on malliltaan vankka, kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen ja energiatehokas (CELMA EEI A2 BAT).
Tuotteen mittatiedot
- Pituus A1 360.0 mm
- Kiinn.reikien etäisyys A2 350.0 mm
- Leveys B1 30.0 mm
- Korkeus C1 22.0 mm
- Kiinn.reikien halkaisija D1 4.2 mm


