PHILIPS - Elektroninen liitäntälaite - HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu lampputeholle - 28...54 W
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Soveltuvien valonlähteiden määrä - 1...1
Himmennys DALI - ei
Malli / Tyyppi - elektroninen
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711500914965
Sähkönumero
4026913
Toimittajan tuotenumero
913700624166
Tukkuerä
12
Soveltuu lampputeholle:
28...54 W
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Soveltuvien valonlähteiden määrä:
1...1
Himmennys DALI:
ei
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Sopii lampputeholle (1 lamppu):
28...54 W
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
360 mm
Monitehomalli:
kyllä
Himmennys DSI:
ei
Leveys:
30 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
22 mm
Soveltuu HI-lampulle:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu HS-lampulle:
ei
Soveltuu TC-D -lampulle:
ei
Soveltuu T5-lampulle:
kyllä
Soveltuu TC-DEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-L -lampulle:
ei
Himmennys DMX:
ei
Soveltuu T8-lampulle:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
Soveltuu HM-lampulle:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Soveltuu TC-F -lampulle:
ei
Soveltuu TC-TEL -lampulle:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Soveltuu TC-T -lampulle:
ei
Soveltuu T5-R -lampulle:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Soveltuu TC-DD -lampulle:
ei
Himmennys RF:
ei
Soveltuu T-R-lampulle:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Soveltuu T-U -lampulle:
ei
Soveltuu TC-S -lampulle:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Soveltuu TC-SEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-QEL -lampulle:
ei
Runko:
metallikotelo
Vedonpoistin:
ei
Soveltuu LS-lampulle:
ei
Soveltuu T7-lampulle:
ei
Soveltuu T12-lampulle:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Hyödyt
• HF-Pi tarjoaa yksinkertaistetun tuotevalikoiman joustavuuden. TL5 HO/HE - lamput voidaan vaihtaa keskenään, mikä vähentää logistiikkakustannuksia koko arvoketjussa.
• Sopii valaisimiin, joiden suojaluokka on luokka I ja testauksen jälkeen luokka II
• Wago 251 -yleisliitin tarjoaa joustavuutta vaakasuoraan manuaaliseen tai painettavaan automaattiseen johdotukseen tai pystysuoraan automaattiseen ALF-johdotukseen.
Ominaisuudet
• Ainutlaatuinen Intelligent-tekniikka, automaattinen lampun tunnistus
• Suojattu ylijännitteeltä ja virheelliseltä kytkennältä jopa 400 V AC:hen asti
• Ohjelmoitu, välkkymätön, esilämmitetty sytytys (< 1,0 s), joka mahdollistaa lampun sytytyksen ja sammutuksen ilman, että käyttöikä lyhenee
• Aktiivinen tehokertoimen korjaus varmistaa tasaisen, verkkovirran vaihteluista riippumattoman valon
• Sopii hätävalaistusvalaisimiin standardien IEC/EN 60598-22 ja VDE 0108 mukaisesti
Käyttökohteet
• Sopii erityisesti käyttökohteisiin, joissa tarvitaan suurta energiatehokkuutta ja kytkentätehokkuutta
• Voidaan käyttää Philips OccuPlus -järjestelmän ja muiden liiketunnistusohjausjärjestelmien kanssa
• Sisäkäyttökohteet, kuten toimistorakennukset, sairaalat, valintamyymälät, tavaratalot ja oppilaitokset
• Luokan I ulkokäyttökohteet, kuten teollisuuskiinteistöt ja pysäköintipaikat


