Varastointi päättyy

PHILIPS - Elektroninen liitäntälaite - HF-R 239 TL5 HO EII 1-10V

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi
PHILIPS - Elektroninen liitäntälaite - HF-R 239 TL5 HO EII 1-10V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Malli / Tyyppi - elektroninen

  • Monitehomalli - ei

  • Himmennys 0-10 V - ei

  • Himmennys 1-10 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711500914743

Sähkönumero

4026923

Toimittajan tuotenumero

913700633266

Tukkuerä

913700633266

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

elektroninen

Monitehomalli:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Soveltuu HI-lampulle:

ei

Soveltuu HM-lampulle:

ei

Soveltuu HS-lampulle:

ei

Soveltuu LS-lampulle:

ei

Soveltuu T7-lampulle:

ei

Soveltuu T5-lampulle:

kyllä

Soveltuu T5-R -lampulle:

ei

Soveltuu T8-lampulle:

ei

Soveltuu T12-lampulle:

ei

Soveltuu T-R-lampulle:

ei

Soveltuu T-U -lampulle:

ei

Soveltuu TC-D -lampulle:

ei

Soveltuu TC-DD -lampulle:

ei

Soveltuu TC-DEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-F -lampulle:

ei

Soveltuu TC-L -lampulle:

ei

Soveltuu TC-QEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-S -lampulle:

ei

Soveltuu TC-SEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-T -lampulle:

ei

Soveltuu TC-TEL -lampulle:

ei

Sopii lampputeholle (2 lamppua):

39...39 W

Soveltuvien valonlähteiden määrä:

2...2

Soveltuu lampputeholle:

39...39 W

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Runko:

metallikotelo

Vedonpoistin:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Pituus:

359 mm

Leveys:

30 mm

Korkeus:

22 mm

HF-R 239 TL5 EII HO 1-10V