PHILIPS - Elektroninen liitäntälaite - HF-R 418 TL-D EII 1-10V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Malli / Tyyppi - elektroninen
Monitehomalli - ei
Himmennys 0-10 V - ei
Himmennys 1-10 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711500913661
Sähkönumero
4026929
Toimittajan tuotenumero
913700614666
Tukkuerä
913700614666
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Monitehomalli:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
ei
Soveltuu HI-lampulle:
ei
Soveltuu HM-lampulle:
ei
Soveltuu HS-lampulle:
ei
Soveltuu LS-lampulle:
ei
Soveltuu T7-lampulle:
ei
Soveltuu T5-lampulle:
ei
Soveltuu T5-R -lampulle:
ei
Soveltuu T8-lampulle:
kyllä
Soveltuu T12-lampulle:
ei
Soveltuu T-R-lampulle:
ei
Soveltuu T-U -lampulle:
ei
Soveltuu TC-D -lampulle:
ei
Soveltuu TC-DD -lampulle:
ei
Soveltuu TC-DEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-F -lampulle:
ei
Soveltuu TC-L -lampulle:
ei
Soveltuu TC-QEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-S -lampulle:
ei
Soveltuu TC-SEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-T -lampulle:
ei
Soveltuu TC-TEL -lampulle:
ei
Sopii lampputeholle (4 lamppua):
18...18 W
Soveltuvien valonlähteiden määrä:
4...4
Soveltuu lampputeholle:
18...18 W
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Runko:
metallikotelo
Vedonpoistin:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Pituus:
359 mm
Leveys:
39 mm
Korkeus:
22 mm


