PHILIPS - Elektroninen liitäntälaite - HID-PV Xt Q 150W SON

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Himmennys DALI:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Sopii lampputeholle (1 lamppu):

150...150 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100...100 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140...140 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60...60 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90...90 W

Soveltuu HI-lampulle:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu lampputeholle - 150...150 W

  • Nimellisjännitealue - 208...277 V

  • Soveltuvien valonlähteiden määrä - 1...1

  • Himmennys DALI - ei

  • Malli / Tyyppi - elektroninen

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718291698821

Sähkönumero

4026116

Toimittajan tuotenumero

913700690766

Tukkuerä

12

Soveltuu lampputeholle:

150...150 W

Nimellisjännitealue:

208...277 V

Soveltuvien valonlähteiden määrä:

1...1

Himmennys DALI:

ei

Malli / Tyyppi:

elektroninen

Sopii lampputeholle (1 lamppu):

150...150 W

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

150 mm

Monitehomalli:

ei

Himmennys DSI:

ei

Leveys:

90 mm

Kotelointiluokka (IP):

muu

Korkeus:

40 mm

Soveltuu HI-lampulle:

kyllä

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu HS-lampulle:

ei

Soveltuu TC-D -lampulle:

ei

Soveltuu T5-lampulle:

ei

Soveltuu TC-DEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-L -lampulle:

ei

Himmennys DMX:

ei

Soveltuu T8-lampulle:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Soveltuu HM-lampulle:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Soveltuu TC-F -lampulle:

ei

Soveltuu TC-TEL -lampulle:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Soveltuu TC-T -lampulle:

ei

Soveltuu T5-R -lampulle:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Soveltuu TC-DD -lampulle:

ei

Himmennys RF:

ei

Soveltuu T-R-lampulle:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Soveltuu T-U -lampulle:

ei

Soveltuu TC-S -lampulle:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Soveltuu TC-SEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-QEL -lampulle:

ei

Runko:

muovikotelo

Vedonpoistin:

ei

Soveltuu LS-lampulle:

ei

Soveltuu T7-lampulle:

ei

Soveltuu T12-lampulle:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

HID-PV Xt Q 150W SON

Tuotteen mittatiedot
  • Pituus A1 150.0 mm
  • Kiinn.reikien etäisyys A2 133.6 mm
  • Leveys B1 90.0 mm
  • Kiinn.reikien etäisyys B2 70.0 mm
  • Korkeus C1 40.0 mm
  • Kiinn.reikien halkaisija D1 4.5 mm