Etusivu

PHILIPS - Halogeenilamppu - Caps OV 25W G9 230V 1CT/20

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi
PHILIPS - Halogeenilamppu - Caps OV 25W G9 230V 1CT/20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 25 W

  • Valovirta - 260 lm

  • Kanta - G9

  • Lampun muoto - putki, yksipäätyinen

  • Malli / Tyyppi - kirkas

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718699613211

Sähkönumero

4725715

Toimittajan tuotenumero

925723944201

Tukkuerä

925723944201

Lampputeho:

25 W

Valovirta:

260 lm

Kanta:

G9

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Malli / Tyyppi:

kirkas

Värilämpötila:

2650 K

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

2000 h

Lamppumerkintä:

muu

Lamppujännite:

230...230 V

Kierretty lasi:

ei

Halkaisija:

15 mm

Kokonaispituus:

45 mm

UV-suojaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

25 kWh

Caps OV 25W G9 230V 1CT/20