PHILIPS - Halogeenilamppu - Plusline ES 240W R7s 118mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 240 W
Valovirta - 4900 lm
Kanta - R7s
Lampun muoto - putki, kaksipäätyinen
Malli / Tyyppi - kirkas
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8727900853803
Sähkönumero
4729307
Toimittajan tuotenumero
924572044210
Tukkuerä
924572044210
Lampputeho:
240 W
Valovirta:
4900 lm
Kanta:
R7s
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Malli / Tyyppi:
kirkas
Värilämpötila:
2900 K
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Lamppumerkintä:
muu
Lamppujännite:
230...230 V
Kierretty lasi:
ei
Halkaisija:
11 mm
Kokonaispituus:
118 mm
UV-suojaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
240 kWh
Verkkojännitteellä toimiva lineaarinen halogeenilamppu, jonka energiatehokkuus on ylivoimainen. Pitkä käyttöikä ja säkenöivä halogeenivalo. Ihanteellinen koristeellisiin valaisimiin.
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


