PHILIPS - Johtosarja - V cord pendant B 1x60W 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718696167762
Sähkönumero
4151294
Toimittajan tuotenumero
929001977901
Tukkuerä
4
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Vintage cord pendant black 1x60W 230V
Philips Vintage Cord Classic on pelkistetty valaisimen ripustusjohto E27-kannalla. Saatavilla messingin tai mustan värisellä E27-sovittimella. Tämä valaisin soveltuu käytettäväksi ilman erillistä kupua esimerkiksi koristeellisemman lampun kanssa. Tuote sopii tyylillisesti esimerkiksi industriaali -tyyliseen sisustukseen esimerkiksi hotellien aulassa, ravintoloissa, kahviloissa tai vaikka oman kodin olohuoneessa.
Philips Vintage Cord Classic on pelkistetty valaisimen ripustusjohto E27-kannalla. Saatavilla messingin tai mustan värisellä E27-sovittimella. Tämä valaisin soveltuu käytettäväksi ilman erillistä kupua esimerkiksi koristeellisemman lampun kanssa. Tuote sopii tyylillisesti esimerkiksi industriaali -tyyliseen sisustukseen esimerkiksi hotellien aulassa, ravintoloissa, kahviloissa tai vaikka oman kodin olohuoneessa.
- Johdon pituus 2m
- Kiinnitys ruuveilla kattoon (sokeripalaliitäntä), ei sovellu koukkukiinnitykseen
- Materiaalina maalattu metalli ja kangaspäällysteinen johto
- Lampun maksimiteho 40 W
- Valaisin soveltuu hyvin esimerkiksi Philips Classic Giant/Vintage lamppujen kanssa (4725090)


