PHILIPS - Kattoikkunavalaisin - NatureConnect Skylight

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4300...5000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 73 W

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 3500...6600 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 065 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169627789

Sähkönumero

4151462

Toimittajan tuotenumero

910505105730

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4300...5000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

73 W

Värintoistoindeksi:

90-100

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3500...6600 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Pituus:

595 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Häikäisyarvo (UGR):

19

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

kyllä

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

595 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Nimellisvirta-alue:

300...300 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Upotuspituus:

595 mm

Korkeus/syvyys:

138 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

monivärinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Upotusleveys:

595 mm

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

10...35 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

18

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Rakenteellinen upotussyvyys:

138 mm

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Tehokerroin:

0.9

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Sisältää kytkimen:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

ei

Kiinnikeasennus:

kyllä

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...0.75 mm²

Turvavalon valovirta:

0 lm

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

4 %

Valaisimen valotehokkuus:

93...93 lm/W

Hätäkäytön energiankulutus:

0 W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):

17

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

NatureConnect Skylight (sun rim) -kattoikkunavalaisin LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60. Valovirta 5500/7000lm, teho 59/80W, värilämpötila 3800-4900K, värintoistoind. Ra93, MDER-arvo 0,90, DALI / Interact Pro, 60 x 60cm, IP40/IP44, käyttöikä 100 000h (L80).

Philips NatureConnect -kattoikkunavalaisin

Ominaisuudet
  • Valovirta: 5 500 / 7 000 lm
  • Teho: 59 / 80 W
  • Valotehokkuus: 93 lm/W
  • Värilämpötila: 3 800 - 4 900 K, Tunable white (daylight ja sun), sininen (sky)
  • Värintoistoindeksi: Ra93
  • Melanooppinen kerroin (MDER): jopa 0,90
  • Toimistoyhteensopiva UGR < 19 (OC)
  • Keilakulma: 100°
  • Himmennettävä
  • Liitäntälaitteet: DALI 2
  • Ohjaus: linkbox, joka mahdollistaa DALI-ohjauksen - HUOM. ei suoraa DALI-ohjausta liitäntälaitteelle!
  • Interact Pro
  • Mitat: 60 x 60 cm
  • Käyttölämpötila: +10 ... +35 °C
  • IP-luokitus: edestä IP44, takaa IP40
  • IK-luokitus: IK02
  • Käyttöikä: 100 000 h (L80)
  • Tuotetakuu: 5 vuotta
Käyttökohteet
  • Tilat, joissa halutaan maksimoida työhyvinvointi
  • Toimistot, neuvottelutilat
  • Sairaalat, terveyskeskukset
  • Kuntosalit
Signify NatureConnect Skylight -kattoikkunavalaisin tuo ulkoilman sisätiloihin sinitaivasta jäljittelevällä valaisimella. Valaisimessa on sinitaivaan (sky) lisäksi auringonvaloa mukaileva sun rim -valoreunus. Skylight tarjoaa melanooppisen valaistusratkaisun, joka piristää ja lisää hyvinvointia. Skylight on toimistoyhteensopiva valaisin, joka lisää tilantuntua ja parantaa tilojen käyttömukavuutta.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.