PHILIPS - Katuvalaisin - BGP292 LED180/740 DM12 14113lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4504345
Toimittajan tuotenumero
910925869764
Tukkuerä
1
Philips Lumistreet -katuvalaisin BGP292 LED180-4S/740 II DM12 CLO-DDF2 D1. Valovirta 14113lm, teho 112W, 4000K, keskileveä optiikka, himmennettävä (DynaDimmer DDF2), 100 000h. Zhaga-liitin valaisimen ylä- ja alapuolella. Asuinalueille, kaduille. Philips LumiStreet Mini -katuvalaisin
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Valovirta: 14 113 lm
- Teho: 112 W
- Korvaa 150 W:n suurpainenatriumlampun tai 250 W:n elohopeahöyrylampun
- Valotehokkuus: 126 lm/W
- Värilämpötila: 4 000 K
- Vakiovalovirta (CLO)
- Himmennettävä (DynaDimmer DDF2)
- 2 Zhaga-liitintä (valaisimen ylä- ja alapuolella)
- Keskileveä optiikka
- IP-luokitus: IP66
- IK-luokitus: IK08
- Käyttölämpötila-alue: -40 ... +50 °C
- Asennuskorkeus 10-12 metriä
- Ympäristöseloste (EPD)
- Käyttöikä: 100 000 tuntia (L96)
- 5 vuoden tuotetakuu
- Soveltuu 6-9 metriä leveille teille
- Tiet ja kadut
- Kevyen liikenteen väylät, lenkkipolut
- Asuinalueet
- Pysäköintialueet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


