PHILIPS - Katuvalaisin Quebec LED - BRP775 LED49-4S PSD DW50 BK D9

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 70-79
Iskunkestävyysluokka - IK08
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
718 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
8718699089917
Sähkönumero
4517390
Toimittajan tuotenumero
912300023481
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Valaisimen tehokkuus:
132 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
30.5 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Pylvässovitteen halkaisija:
60...60 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
2.5...2.5 mm²
Soveltuu off-grid-sähköjärjestelmään:
ei
Aurinkoenergialla toimiva:
ei
Integroidulla PV-paneelilla:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
4018...4018 lm
Suojausluokka:
I
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Rungon väri:
musta
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisvirta-alue:
135...135 mA
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
polttopistelinssi
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
97 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Säädettävä optiikka:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Kaukosäädin:
verkko-ohjaus
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
26
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
26
Tehokerroin:
0.98
Korkeus/syvyys:
359 mm
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Halkaisija:
478 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
5
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Bluetooth -ohjattava:
ei
Kiinnitystyyppi ilmaisin/kommunikaatio moduulille:
muu
Valotunnistimella:
ei
Sisäinen paristo:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys D4i:
ei
Zhaga-D4i sertifioitu:
ei
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ominaisuudet
- Valovirta: 4 018 lm
- Teho: 29,5 W
- Korvaa 50-70 W:n suurpainenatrium- ja monimetallilampun sekä 80-125 W:n elohopeahöyrylampun
- Valotehokkuus: 136 lm/W
- Värilämpötila: 4 000 K
- Värintoistoindeksi: Ra70
- IP-luokka: IP65
- IK-luokitus: IK08
- Optiikka DW50, suunniteltu valon karkaamisen estäminen yöaikaan
- DALI-ohjaus
- Himmennettävä
- Sisältää liitäntälaitteen
- Väri: musta
- Soveltuu 60 mm:n pylvääseen, asennussovite sisältyy toimitukseen
- Asennuskorkeus: 5-8 metriä
- Käyttöikä: 100 000 h (L97)
- Tuotetakuu: 5 vuotta
- Soveltuu käytettäväksi 5-8 metriä leveillä teillä
- Puistot
- Pysäköintialueet
- Kävelykadut
- Aukiot
- Kaupunkien keskustat
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


