PHILIPS - Kodinkonelamppu - 20W B15d T22 CL ompelukone

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 20 W
Valovirta - 120 lm
Kanta - B15d
Malli / Tyyppi - kirkas
Lamppumerkintä - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711500250230
Sähkönumero
4728293
Toimittajan tuotenumero
924132044240
Tukkuerä
924132044240
Lampputeho:
20 W
Valovirta:
120 lm
Kanta:
B15d
Malli / Tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
muu
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
1000 h
Lamppujännite:
230...240 V
Nimellisvirta:
87 mA
Halkaisija:
22 mm
Kokonaispituus:
52 mm
Iskunkestävä:
kyllä
Soveltuu uuniin:
ei
Soveltuu jääkaappiin:
ei
Hiilihehkulanka:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
20 kWh


