PHILIPS - Kodinkonelamppu - P45 40W E14 240V CL uuni 1BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 40 W
Valovirta - 420 lm
Kanta - E14
Malli / Tyyppi - kirkas
Väri - väritön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711500157546
Sähkönumero
4720376
Toimittajan tuotenumero
923265945508
Tukkuerä
923265945508
Lampputeho:
40 W
Valovirta:
420 lm
Kanta:
E14
Malli / Tyyppi:
kirkas
Väri:
väritön
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
1000 h
Lamppumerkintä:
muu
Lamppujännite:
240...240 V
Halkaisija:
45 mm
Kokonaispituus:
75 mm
Krypton:
ei
Iskunkestävä:
ei
Soveltuu uuniin:
kyllä
Tyhjiö:
ei
Sirpalesuojattu:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
40 kWh


