PHILIPS - Kodinkonelamppu - T25 25W E14 CL uuni

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 26 W

  • Malli / Tyyppi - kirkas

  • Valovirta - 165 lm

  • Kanta - E14

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 1000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711500038715

Sähkönumero

4728237

Toimittajan tuotenumero

924198244441

Tukkuerä

100

Lampputeho:

26 W

Malli / Tyyppi:

kirkas

Valovirta:

165 lm

Kanta:

E14

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

1000 h

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

väritön

Lamppujännite:

230...240 V

Nimellisvirta:

0.11 mA

Halkaisija:

25 mm

Kokonaispituus:

57 mm

Iskunkestävä:

kyllä

Soveltuu uuniin:

kyllä

Soveltuu jääkaappiin:

kyllä

Hiilihehkulanka:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

26 kWh

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

App 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT



Putkilomaiset, tyhjiötäytteiset hehkulamput, joissa on kirkas lasikupu.

Tuotteen mittatiedot
Kokonaispituus C 57 (max) mm
Kuvun halkaisija D 25 (max) mm