Etusivu

PHILIPS - Kohdelamppu - E27 927 1000lm 100W=13W PAR38

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 13...13 W

  • Valovirta - 1000...1000 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 134 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

87 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8719514443303

Sähkönumero

4724081

Toimittajan tuotenumero

929003485202

Tukkuerä

6

Lampputeho:

13...13 W

Valovirta:

1000...1000 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

134 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

122 mm

Säteen kulma:

25...25 °

Valotehokkuus:

76 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

PAR38

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1000 lm

Tehokerroin:

0.7

Nimellisvirta-alue:

80...80 mA

Rungon väri:

muu

Valovoima:

4800 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

13 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

100 %

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips MASTER Value LEDspot -kohdelamppu D 13-100W 927 PAR38 25D. Valovirta 1000lm, teho 13W (korvaa 100W), värilämpötila 2700K, Ra90, kanta E27, himmennettävä, keilakulma 25 astetta, käyttöikä 25 000h, -20...+45 ˚C. Kohdevalaistukseen. Philips MASTER Value LEDspot -kohdelamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 1 000 lm
  • Teho: 13 W
  • Korvaa 100 W:n perinteiset halogeenilamput
  • Valotehokkuus: 76 lm/W
  • Värilämpötila: 2 700 K
  • Värintoistoindeksi: Ra90
  • Keilakulma: 25°
  • Himmennettävä vain tiettyjen himmentimien kanssa
  • Kanta: E27
  • Lampun muoto: PAR38
  • Lampun materiaali: muovi
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Käyttölämpötila: -20...+45 ˚C
  • Käyttöikä: 25 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Kohdevalaistus
  • Tilat, joissa vaaditaan korkeaa värintoistoindeksiä
  • Hotellit ja museot
  • Ravintolat ja kahvilat
  • Julkiset tilat ja aulat
  • Myymälät
Philips MASTER Value LEDspot -kohdelampulla on korkea värintoistoindeksi, joten värit näkyvät luonnollisempina. Se saa aikaan kotoisan ja mukavan tunnelman asunnoissa, hotelleissa ja ravintoloissa sekä korostaa tuotteiden kauneutta vähittäismyymälöissä. Lamppu on himmennettävä ja soveltuu käytettäväksi useimpien himmentimien kanssa. Lampun valovirta on 1 000 lm ja se vastaa teholtaan 100 W:n perinteistä halogeenilamppua. Lamppu on välkkymätön ja sen värilämpötila on 2 700 K. Lampun käyttöikä on 25 000 tuntia viiden vuoden takuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.