PHILIPS - Kohdelamppu - E27 930 515lm 50W=6W PAR20 25D


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8719514443068
Sähkönumero
4724073
Toimittajan tuotenumero
929003485802
Tukkuerä
6
Philips MASTER LEDspot VLE kohdelamppu D 6-50W 930 PAR20 25D. Valovirta515lm, teho 6W (korvaa 50W), värilämpötila 3000K, värintoistoindeksiRa90, kanta E27, himmennettävä, keilakulma 25 astetta, elinikä 25 000h.Käyttö: kohdevalaistus. Philips MASTER Value LEDSpot kohdelamppu
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Valovirta: 515 lm
- Teho: 6 W
- Korvaa 50 W perinteiset halogeenilamput
- Valotehokkuus: 85 lm/W
- Värilämpötila: 3000 K
- Värintoistoindeksi: Ra90
- Keilakulma: 25°
- Himmennettävä vain tiettyjen himmentimien kanssa
- Kanta: E27
- Lampun muoto: PAR20
- Lampun materiaali: muovi
- Energialuokka: F
- Käyttöikä: 25 000 h
- 5 vuoden tuotetakuu
- Kohdevalaistus
- Tilat, joissa vaaditaan korkeaa värintoistoindeksiä
- Hotellit ja museot
- Ravintolat ja kahvilat
- Julkiset tilat ja aulat
- Myymälät
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.