Etusivu

PHILIPS - Kohdelamppu - E27 940 820lm 75W=9.5W PAR30S

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 9.5...9.5 W

  • Valovirta - 820...820 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 86 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

87 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8719514443242

Sähkönumero

4724080

Toimittajan tuotenumero

929003485602

Tukkuerä

6

Lampputeho:

9.5...9.5 W

Valovirta:

820...820 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

86 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

95 mm

Säteen kulma:

25...25 °

Valotehokkuus:

86 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

820 lm

Tehokerroin:

0.7

Nimellisvirta-alue:

60...60 mA

Rungon väri:

muu

Valovoima:

3000 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

10 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

100 %

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips MASTER Value LEDspot -kohdelamppu D 9.5-75W 940 PAR30S 25D. Valovirta 820lm, teho 9.5W (korvaa 75W), värilämpötila 4000K, Ra90, kanta E27, himmennettävä, keilakulma 25 astetta, käyttöikä 25 000h, -20...+45 ˚C. Kohdevalaistukseen. Philips MASTER Value LEDspot -kohdelamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 820 lm
  • Teho: 9.5 W
  • Korvaa 75 W:n perinteiset halogeenilamput
  • Valotehokkuus: 86 lm/W
  • Värilämpötila: 4 000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra90
  • Keilakulma: 25°
  • Himmennettävä vain tiettyjen himmentimien kanssa
  • Kanta: E27
  • Lampun muoto: PAR30S
  • Lampun materiaali: muovi
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Käyttölämpötila: -20...+45 ˚C
  • Käyttöikä: 25 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Kohdevalaistus
  • Tilat, joissa vaaditaan korkeaa värintoistoindeksiä
  • Hotellit ja museot
  • Ravintolat ja kahvilat
  • Julkiset tilat ja aulat
  • Myymälät
Philips MASTER Value LEDspot -kohdelampulla on korkea värintoistoindeksi, joten värit näkyvät luonnollisempina. Se saa aikaan kotoisan ja mukavan tunnelman asunnoissa, hotelleissa ja ravintoloissa sekä korostaa tuotteiden kauneutta vähittäismyymälöissä. Lamppu on himmennettävä ja soveltuu käytettäväksi useimpien himmentimien kanssa. Lampun valovirta on 820 lm ja se vastaa teholtaan 75 W:n perinteistä halogeenilamppua. Lamppu on välkkymätön ja sen värilämpötila on 4 000 K. Lampun käyttöikä on 25 000 tuntia viiden vuoden takuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.