PHILIPS - Kohdelamppu - G53 927 1270lm 100W=20W 24D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 20...20 W
Valovirta - 1270...1270 lm
Kanta - G53
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 62 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
153 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 25 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
8719514429659
Sähkönumero
4724095
Toimittajan tuotenumero
929003478602
Tukkuerä
6
Lampputeho:
20...20 W
Valovirta:
1270...1270 lm
Kanta:
G53
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
62 mm
Nimellisjännitealue:
12...12 V
Värintoistoindeksi:
90-100
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
40000 h
Halkaisija:
111 mm
Säteen kulma:
24...24 °
Valotehokkuus:
63 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
AR111
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1270 lm
Tehokerroin:
0.7
Nimellisvirta-alue:
2000...2000 mA
Rungon väri:
muu
Valovoima:
4000 cd
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM4
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
20 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
40 %
Hehkulampun materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ominaisuudet
- Valovirta: 1 270 lm
- Teho: 20 W
- Vastaa perinteistä 100 W:n lamppua
- Valotehokkuus: 63 lm/W
- Värilämpötila: 2 700 K
- Värintoistoindeksi: Ra95
- Keilakulma: 24°
- Himmennettävä tiettyjen himmentimien kanssa
- Kanta: G53
- Lampun muoto: AR111
- Lampun materiaali: muovi
- Energiatehokkuusluokka: G
- Käyttölämpötila: -20…+45 ˚C
- Käyttöikä: 40 000 h
- 5 vuoden tuotetakuu
- Hotellit
- Ravintolat
- Kahvilat
- Myymälät
- Korostusvalaistus
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.






