Etusivu

PHILIPS - Kohdelamppu - G53 927 600lm 50=11W AR111 40D

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 10.8...10.8 W

  • Valovirta - 600...600 lm

  • Kanta - G53

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 61 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

87 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8719514333956

Sähkönumero

4725556

Toimittajan tuotenumero

929003043402

Tukkuerä

1

Lampputeho:

10.8...10.8 W

Valovirta:

600...600 lm

Kanta:

G53

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

61 mm

Nimellisjännitealue:

12...12 V

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

40000 h

Halkaisija:

111 mm

Säteen kulma:

40...40 °

Valotehokkuus:

55 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lamppumerkintä:

AR111

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

600 lm

Tehokerroin:

0.7

Nimellisvirta-alue:

1000...1000 mA

Rungon väri:

muu

Valovoima:

1200 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM4

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

11 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

35 %

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips MASTER LED ExpertColor-kohdelamppu 10.8-50W 927 AR111 40D. Valovirta 600lm, teho 10.8W (korvaa 50W), värilämpötila 2700K, värintoistoindeksi Ra95, himmennettävä, kanta G53, keilakulma 40 astetta, käyttöikä 40 000h, -20...+45 ˚C. Philips MASTER LEDspot ExpertColor AR111 -kohdelamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 600 lm
  • Teho: 10.8 W
  • Vastaa perinteistä 50 W:n lamppua
  • Valotehokkuus: 55 lm/W
  • Värilämpötila: 2 700 K
  • Värintoistoindeksi: Ra95
  • Keilakulma: 40°
  • Himmennettävä tiettyjen himmentimien kanssa
  • Kanta: G53
  • Lampun muoto: AR111
  • Lampun materiaali: muovi
  • Energiatehokkuusluokka: G
  • Käyttölämpötila: -20...+45 ˚C
  • Käyttöikä: 40 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Hotellit
  • Ravintolat
  • Kahvilat
  • Myymälät
  • Korostusvalaistus
Philipsin MASTER LEDExpertColor -kohdelamppu tuottaa korkeatasoista valaistusta korkean värintoistoindeksinsä ja räätälöidyn valospektrinsä vuoksi. Lamppu soveltuu käytettäväksi korostusvalaistuksessa, hotelleissa, ravintoloissa ja myymälöissä. Lamppu vastaa 50 W:n perinteistä lamppua. Sen valovirta on 600 lm ja värilämpötila 2 700 K. Lampulla on 40 000 tunnin käyttöikä ja viiden vuoden tuotetakuu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.