PHILIPS - Kohdelamppu - G53 927 875lm 75=15W AR111 24D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 14.8...14.8 W
Valovirta - 875...875 lm
Kanta - G53
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 61 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
120 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
8719514333796
Sähkönumero
4725561
Toimittajan tuotenumero
929003042602
Tukkuerä
1
Lampputeho:
14.8...14.8 W
Valovirta:
875...875 lm
Kanta:
G53
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
61 mm
Nimellisjännitealue:
12...12 V
Värintoistoindeksi:
90-100
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
40000 h
Halkaisija:
111 mm
Säteen kulma:
24...24 °
Valotehokkuus:
59 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lamppumerkintä:
AR111
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
875 lm
Tehokerroin:
0.7
Nimellisvirta-alue:
1500...1500 mA
Rungon väri:
muu
Valovoima:
3000 cd
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM4
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
15 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
35 %
Hehkulampun materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ominaisuudet
- Valovirta: 875 lm
- Teho: 14.8 W
- Vastaa perinteistä 75 W:n lamppua
- Valotehokkuus: 59 lm/W
- Värilämpötila: 2 700 K
- Värintoistoindeksi: Ra95
- Keilakulma: 24°
- Himmennettävä tiettyjen himmentimien kanssa
- Kanta: G53
- Lampun muoto: AR111
- Lampun materiaali: muovi
- Energiatehokkuusluokka: G
- Käyttölämpötila: -20...+45 ˚C
- Käyttöikä: 40 000 h
- 5 vuoden tuotetakuu
- Hotellit
- Ravintolat
- Kahvilat
- Myymälät
- Korostusvalaistus
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


