Etusivu

PHILIPS - Kohdelamppu - G53 930 1270lm 100W=20W 24D

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 20...20 W

  • Valovirta - 1270...1270 lm

  • Kanta - G53

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 62 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

153 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8719514429697

Sähkönumero

4724091

Toimittajan tuotenumero

929003478702

Tukkuerä

6

Lampputeho:

20...20 W

Valovirta:

1270...1270 lm

Kanta:

G53

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

62 mm

Nimellisjännitealue:

12...12 V

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

40000 h

Halkaisija:

111 mm

Säteen kulma:

24...24 °

Valotehokkuus:

63 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

AR111

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1270 lm

Tehokerroin:

0.7

Nimellisvirta-alue:

2000...2000 mA

Rungon väri:

muu

Valovoima:

4200 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM4

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

20 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

40 %

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips MASTER LEDExpertColor-kohdelamppu 20-100W 930 AR111 24D. Valovirta 1270lm, teho 20W (korvaa 100W), värilämpötila 3000K, Ra95, kanta G53, muoto AR111, himmennettävä, keilakulma 24 astetta, käyttöikä 40 000h, -20…+45 ˚C. Kohdevalaistukseen. Philips MASTER LEDExpertColor -kohdelamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 1 270 lm
  • Teho: 20 W
  • Vastaa perinteistä 100 W:n lamppua
  • Valotehokkuus: 63 lm/W
  • Värilämpötila: 3 000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra95
  • Keilakulma: 24°
  • Himmennettävä tiettyjen himmentimien kanssa
  • Kanta: G53
  • Lampun muoto: AR111
  • Lampun materiaali: muovi
  • Energiatehokkuusluokka: G
  • Käyttölämpötila: -20…+45 ˚C
  • Käyttöikä: 40 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Hotellit
  • Ravintolat
  • Kahvilat
  • Myymälät
  • Korostusvalaistus
Philipsin MASTER LEDExpertColor -kohdelamppu tuottaa korkeatasoista valaistusta korkean värintoistoindeksinsä ja räätälöidyn valospektrinsä vuoksi. Lamppu soveltuu käytettäväksi korostusvalaistuksessa, hotelleissa, ravintoloissa ja myymälöissä. Lamppu vastaa 100 W:n perinteistä lamppua. Sen valovirta on 1 270 lm ja värilämpötila 3 000 K. Lampun käyttöikä on 40 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.