PHILIPS - Kohdelamppu - G53 940 1270lm 100W=20W 24D


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8719514429734
Sähkönumero
4724093
Toimittajan tuotenumero
929003478802
Tukkuerä
6
Philips MASTER LEDExpertColor kohdelamppu 20-100W 940 AR111 24D.Valovirta 1270lm, teho 20W (korvaa 100W), värilämpötila 4000K, värintoistoindeksi Ra95, kanta G53, muoto AR111, himmennettävä, keilakulma 24 astetta, elinikä 40 000h. Käyttö: kohdevalaistus. Philips MASTER LEDExpertColor AR111 kohdelamppu
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Valovirta: 1270 lm
- Teho: 20 W
- Vastaa perinteistä 100 W lamppua
- Valotehokkuus: 63 lm/W
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: Ra95
- Keilakulma: 24°
- Himmennettävä tiettyjen himmentimien kanssa
- Kanta: G53
- Lampun muoto: AR111
- Lampun materiaali: muovi
- Energiatehokkuusluokka: G
- Käyttöikä: 40 000 h
- 5 vuoden tuotetakuu
- Hotellit
- Ravintolat
- Kahvilat
- Myymälät
- Korostusvalaistus
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.