PHILIPS - Kohdelamppu - GU10 830 375lm 50W=2.1W D UE A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2.1...2.1 W
Valovirta - 375...375 lm
Kanta - GU10
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
31 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
8720169307940
Sähkönumero
4724464
Toimittajan tuotenumero
929003796002
Tukkuerä
10
Lampputeho:
2.1...2.1 W
Valovirta:
375...375 lm
Kanta:
GU10
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
54 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
50 mm
Säteen kulma:
36...36 °
Valotehokkuus:
178 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
PAR16
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
375 lm
Tehokerroin:
0.7
Nimellisvirta-alue:
10...10 mA
Rungon väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
A
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
3 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
50 %
Hehkulampun materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ominaisuudet
- Valovirta: 375 lm
- Teho: 2.1 W
- Vastaa teholtaan 50 W perinteistä halogeenilamppua
- Valotehokkuus: 178 lm/W
- Värilämpötila: 3000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 36°
- Himmennettävä (tarkista yhteensopivuus)
- Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
- Kanta: GU10
- Lampun muoto: PAR16
- Lampun viimeistely: kirkas
- Lampun materiaali: lasi
- Energiatehokkuusluokka: A
- Elinikä: 50 000 h
- 5 vuoden tuotetakuu
- Kohdevalaistus
- Myymälät
- Vähittäiskaupat
- Ravintolat
- Kodit
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


