Etusivu

PHILIPS - Kohdelamppu - GU10 922/927 280lm 35=2.8W 36D

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valovirta:

280...280 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot270...270 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot285...285 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot365...365 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot380...380 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot450...450 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot460...460 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot490...490 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot621...621 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot630...630 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot660...660 lm

Kanta:

GU10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotGU5,3

Värilämpötila-alue:

2200...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2700...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 2.8...2.8 W

  • Valovirta - 280...280 lm

  • Kanta - GU10

  • Värilämpötila-alue - 2200...2700 K

  • Pituus - 54 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169399143

Sähkönumero

4724489

Toimittajan tuotenumero

929004247102

Tukkuerä

280

Lampputeho:

2.8...2.8 W

Valovirta:

280...280 lm

Kanta:

GU10

Värilämpötila-alue:

2200...2700 K

Pituus:

54 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

50 mm

Säteen kulma:

36...36 °

Valotehokkuus:

100 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

PAR16

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

280 lm

Tehokerroin:

0.55

Nimellisvirta-alue:

21...21 mA

Rungon väri:

muu

Valovoima:

550 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

3 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips MASTER Value LEDspot kohdelamppu DT 2.8-35W GU10 927 36D. Valovirta 280lm, teho 2.8W (korvaa 35W), vaihdettava värilämpötila 2200-2700K, värintoistoindeksi Ra90, kanta GU10, himmennettävä, keilakulma 36°, elinikä 25 000h. Käyttö: kohdevalaistus. Philips MASTER Value LEDspot -kohdelamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 280 lm
  • Teho: 2.8 W
  • Korvaa 35 W perinteiset halogeenilamput
  • Valotehokkuus: 100 lm/W
  • Vaihdettava värilämpötila: 2200 / 2700 K
  • Värintoistoindeksi: Ra90
  • Keilakulma: 36°
  • Himmennettävä
  • Kanta: GU10
  • Lampun muoto: PAR16
  • Lampun materiaali: lasi
  • Käyttölämpötila: -20...+45 ˚C
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Käyttöikä: 25 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet:
  • Kohdevalaistus
  • Tilat, joissa vaaditaan korkeaa värintoistoindeksiä
  • Hotellit ja museot
  • Ravintolat ja kahvilat
  • Julkiset tilat ja aulat
  • Myymälät
Philips Master Value LEDspot kohdelampulla on korkea värintoistoindeksi, joten värit näkyvät luonnollisempina. Se saa aikaan kotoisan ja mukavan tunnelman asunnoissa, hotelleissa ja ravintoloissa sekä korostaa tuotteiden kauneutta vähittäismyymälöissä. Lamppu on himmennettävä ja soveltuu käytettäväksi useimpien himmentimien kanssa. Lampun valovirta on 280 lm ja se vastaa teholtaan 35 W perinteistä halogeenilamppua. Lamppu on välkkymätön ja värilämpötila vaihdettava 2200 / 2700 K. Käyttöikä on 25 000 tuntia viiden vuoden takuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.