PHILIPS - Kohdelamppu - GU10 922/927 355lm 50=4.9W 36D


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
8718696708118
Sähkönumero
4725021
Toimittajan tuotenumero
929001350302
Tukkuerä
10
MASTER LEDspot MV VLE CLA DT 5-50W GU10 922-927 36D Philips MASTER Value LEDspot -kohdelamppu
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Valovirta: 355 lm
- Teho: 4,9 W
- Korvaa 50 W perinteiset halogeenilamput
- Valotehokkuus: 81 lm/W
- Vaihdettava värilämpötila: 2200 / 2700 K
- Värintoistoindeksi: Ra90
- Keilakulma: 36°
- Himmennettävä
- Kanta: GU10
- Lampun muoto: PAR16
- Lampun materiaali: lasi
- Energialuokka: F
- Käyttöikä: 25 000 h
- 5 vuoden tuotetakuu
- Kohdevalaistus
- Tilat, joissa vaaditaan korkeaa värintoistoindeksiä
- Hotellit ja museot
- Ravintolat ja kahvilat
- Julkiset tilat ja aulat
- Myymälät
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.