PHILIPS - Kohdelamppu - GU10 927 270lm 35W=3.7W 36D


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
8719514308114
Sähkönumero
4725569
Toimittajan tuotenumero
929002979402
Tukkuerä
1
Philips MAS LEDspot VLE kohdelamppu D 3.7-35W GU10 927 36D. Valovirta 270 lm, teho 3.7W, korvaa 35W, värilämpötila 2700K, himmennett Philips MASTER Value LEDspot -kohdelamppu
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Valovirta: 270 lm
- Teho: 3.7 W
- Korvaa 35 W perinteiset halogeenilamput
- Valotehokkuus: 72 lm/W
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi: Ra90
- Keilakulma: 36°
- Himmennettävä
- Kanta: GU10
- Lampun muoto: PAR16
- Lampun materiaali: lasi
- Energialuokka: F
- Käyttöikä: 25 000 h
- 5 vuoden tuotetakuu
- Kohdevalaistus
- Tilat, joissa vaaditaan korkeaa värintoistoindeksiä
- Hotellit ja museot
- Ravintolat ja kahvilat
- Julkiset tilat ja aulat
- Myymälät
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.