Varastointi päättyy

PHILIPS - Kohdelamppu - GU10 927 355lm 50W=4.9W 60D

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718696707913

Sähkönumero

4720968

Toimittajan tuotenumero

929001349102

Tukkuerä

10

Philips MASTER LED spot VLE kohdelamppu D 4.9-50W GU10 927 60D. Himmennettävä, teho 4.9W, korvaa 50W, värintoistoindeksi Ra90, väril Philips MASTER Value LEDspot kohdelamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 355 lm
  • Teho: 4.9 W
  • Vastaa perinteistä 50 W halogeenilamppua
  • Valotehokkuus: 80 lm/W
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: Ra90
  • Keilakulma: 60°
  • Himmennettävä vain tiettyjen himmentimien kanssa
  • Kanta: GU10
  • Lampun muoto: PAR16
  • Lampun materiaali: lasi
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Käyttöikä: 25 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Kohdevalaistus
  • Tilat, joissa vaaditaan korkeaa värintoistoindeksiä
  • Hotellit ja museot
  • Ravintolat ja kahvilat
  • Julkiset tilat ja aulat
  • Myymälät
Philips MASTER Value LEDspot kohdelampulla on korkea värintoistoindeksi, joten värit näkyvät luonnollisempina. Se saa aikaan kotoisan ja mukavan tunnelman asunnoissa, hotelleissa ja ravintoloissa sekä korostaa tuotteiden kauneutta vähittäismyymälöissä. Lamppu on himmennettävä ja soveltuu käytettäväksi useimpien himmentimien kanssa. Lampun valovirta on 355 lm ja se vastaa teholtaan 50 W perinteistä halogeenilamppua. Lamppu on välkkymätön ja sen värilämpötila on 2700 K. Lampun käyttöikä on 25 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan