Etusivu

PHILIPS - Kohdelamppu - GU10 930 345lm 50W=4.7W 36D IA

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4.7...4.7 W

  • Valovirta - 345...345 lm

  • Kanta - GU10

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 54 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8718699693947

Sähkönumero

4723793

Toimittajan tuotenumero

929002253802

Tukkuerä

1

Lampputeho:

4.7...4.7 W

Valovirta:

345...345 lm

Kanta:

GU10

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

54 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

50 mm

Säteen kulma:

36...36 °

Valotehokkuus:

73 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

345 lm

Tehokerroin:

0.7

Nimellisvirta-alue:

27...27 mA

Rungon väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM4

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

kyllä

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

kyllä

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

kyllä

Himmennys Bluetooth:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips MC LEDspot Interact Ready 4.7-50W GU10 930 36D. Teho 4.7W, korvaa 50W, valovirta 345lm, värilämpötila 3000K, GU10, värintois Philips Interact Ready MasterConnect LEDspot kohdelamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 345 lm
  • Teho: 4.7 W
  • Vastaa perinteistä 50 W halogeenilamppua
  • Valotehokkuus: 73 lm/W
  • Värilämpötila: 3000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra90
  • Keilakulma: 36°
  • Langaton himmennys
  • Yhteensopiva langattoman Interact Pro -ohjausjärjestelmän kanssa
  • Kanta: GU10
  • Lampun muoto: PAR16
  • Lampun materiaali: muovi
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Käyttöikä: 25 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Hotellit
  • Ravintolat
  • Vähittäismyymälät
  • Neuvotteluhuoneet

Philips MasterConnect LED-lamppuja voidaan ohjata langattoman Interact Pro -sovelluksen avulla Bluetooth-yhteydellä, mikä mahdollistaa merkittävät energiansäästöt. Interact Pro -järjestelmän asennukseen ei vaadita ohjauskaapelointia, ylimääräisiä liittimiä tai kaapelikouruja. Langaton ja automatisoitu valaistuksenohjaus on helppokäyttöinen. Yhdyskäytävä (gateway) tarjoaa lisäominaisuuksia, kuten kalenteriohjauksen, energiankulutuksen seurannan ja etähallinnan. Lampun valovirta on 345 lm ja se korvaa perinteisen 50 W halogeenilampun. Lampun värilämpötila on 3000 K. Lampun käyttöikä on 25 000 h viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.