Etusivu

PHILIPS - Kohdelamppu - GU10 930 365lm 50W=3.7W 5kpl

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valovirta:

365...365 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot280...280 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot285...285 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot355...355 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot380...380 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot450...450 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot460...460 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot490...490 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot575...575 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot621...621 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot630...630 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot660...660 lm

Kanta:

GU10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotGU5,3

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2200...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2700...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 3.7...3.7 W

  • Valovirta - 365...365 lm

  • Kanta - GU10

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 54 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8721103052384

Sähkönumero

4724494

Toimittajan tuotenumero

929004248052

Tukkuerä

72

Lampputeho:

3.7...3.7 W

Valovirta:

365...365 lm

Kanta:

GU10

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

54 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

50 mm

Säteen kulma:

36...36 °

Valotehokkuus:

98 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

PAR16

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

365 lm

Tehokerroin:

0.6

Nimellisvirta-alue:

27...27 mA

Rungon väri:

muu

Valovoima:

750 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

4 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips MASTER Value LEDspot kohdelamppu D 3.7-50W GU10 930 36D 5CT. Valovirta 365lm, teho 3.7W (korvaa 50W), värilämpötila 3000K, värintoistoindeksi Ra90, himmennettävä, kanta GU10, keilakulma 36 astetta, elinikä 25 000h. Pakkaus sisältää 5 lamppua. Philips MASTER Value LEDspot kohdelamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 365 lm
  • Teho: 3.7 W
  • Korvaa 50 W perinteiset halogeenilamput
  • Valotehokkuus: 98 lm/W
  • Värilämpötila: 3000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra90
  • Keilakulma: 36°
  • Himmennettävä
  • Kanta: GU10
  • Lampun muoto: PAR16
  • Lampun materiaali: lasi
  • Käyttölämpötila: -20...+45 ˚C
  • Energiatehokkuusluokka:
  • Käyttöikä: 25 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
  • Pakkaus sisältää viisi lamppua
Käyttökohteet:
  • Kohdevalaistus
  • Hotellit ja museot
  • Ravintolat ja kahvilat
  • Julkiset tilat ja aulat
  • Myymälät
Philips MASTER Value LEDspot kohdelamppu on ihanteellinen ratkaisu kohde- ja yleisvalaistukseen mm. hotelleihin ja ravintoloihin. Lamppu sopii erityisen hyvin julkisiin tiloihin, kuten vastaanottoihin, auloihin, käytäviin, portaikkoihin tai wc-tiloihin. Lamppu on himmennettävä ja soveltuu käytettäväksi useimpien himmentimien kanssa. Lampun valovirta on 365 lm ja se vastaa teholtaan 50 W perinteistä halogeenilamppua. Lamppu on välkkymätön ja värilämpötila 3000 K. Käyttöikä on 25 000 tuntia viiden vuoden takuulla. Pakkaus sisältää viisi lamppua.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.