Etusivu

PHILIPS - Kohdelamppu - GU10 930 375lm 50W=5.5W 36D

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 5.5...5.5 W

  • Valovirta - 375...375 lm

  • Kanta - GU10

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 54 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8718696707692

Sähkönumero

4720957

Toimittajan tuotenumero

929001347402

Tukkuerä

10

Lampputeho:

5.5...5.5 W

Valovirta:

375...375 lm

Kanta:

GU10

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

54 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

40000 h

Halkaisija:

50 mm

Säteen kulma:

36...36 °

Valotehokkuus:

68 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

PAR16

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

375 lm

Tehokerroin:

0.8

Nimellisvirta-alue:

26...26 mA

Rungon väri:

musta

Valovoima:

880 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

6 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

60 %

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips MASTER LEDspot ExpertColor -kohdelamppu 5.5-50W GU10 930 36D. Valovirta 375lm, teho 5.5W (korvaa 50W), värilämpötila 3000K, värintoistoindeksi Ra97, kanta GU10, himmennettävä, keilakulma 36°, käyttöikä 40 000h, -20...+45 ˚C. Kohdevalaistukseen. Philips MASTER LEDspot ExpertColor -kohdelamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 375 lm
  • Teho: 5.5 W
  • Vastaa teholtaan 50 W:n perinteistä halogeenilamppua
  • Valotehokkuus: 68 lm/W
  • Värilämpötila: 3 000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra97
  • Keilakulma: 36°
  • Himmennettävä vain tiettyjen himmentimien kanssa
  • Kanta: GU10
  • Lampun muoto: PAR16
  • Lampun materiaali: lasi
  • Energiatehokkuusluokka: G
  • Käyttölämpötila: -20...+45 ˚C
  • Käyttöikä: 40 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Kohdevalaistus
  • Tilat, joissa vaaditaan korkeaa värintoistoindeksiä
  • Myymälät
  • Vähittäiskaupat
  • Ravintolat
  • Kodit
Philips LEDspot ExpertColor kohdelampulla on lähes täydellinen värintoistoindeksi (Ra97) ja se soveltuu käytettäväksi vähittäiskaupoissa ja myymälöissä, joissa värintoistoindeksillä on suuri merkitys. Paranneltu punasävykirjo tekee valosta lämpimän ja kirkkaan, korostaa punaisen sävyjä ja luo miellyttävän tunnelman. Lamppu on himmennettävä ja soveltuu käytettäväksi useimpien himmentimien kanssa. Lampun valovirta on 375 lm ja se korvaa 50 W:n perinteisen halogeenilampun. Lampun käyttöikä on 40 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.