PHILIPS - Kohdelamppu - GU10 940 300lm 35W=3.9W 25D


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
8718696707531
Sähkönumero
4720949
Toimittajan tuotenumero
929001346602
Tukkuerä
10
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D Philips MASTER LEDspot ExpertColor
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Valovirta: 300 lm
- Teho: 3.9 W
- Vastaa teholtaan 35 W perinteistä halogeenilamppua
- Valotehokkuus: 76 lm/W
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: Ra97
- Keilakulma: 25°
- Himmennettävä vain tiettyjen himmentimien kanssa
- Kanta: GU10
- Lampun muoto: PAR16
- Lampun materiaali: lasi
- Energiatehokkuusluokka: F
- Elinikä: 40 000 h
- 5 vuoden tuotetakuu
- Kohdevalaistus
- Tilat, joissa vaaditaan korkeaa värintoistoindeksiä
- Myymälät
- Vähittäiskaupat
- Ravintolat
- Kodit
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.