Etusivu

PHILIPS - Kohdelamppu - GU10 940 380lm 50W=3.7W 36D

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valovirta:

380...380 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot270...270 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot280...280 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot355...355 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot365...365 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot450...450 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot460...460 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot490...490 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot621...621 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot630...630 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot660...660 lm

Kanta:

GU10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotGU5,3

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2200...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2700...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 3.7...3.7 W

  • Valovirta - 380...380 lm

  • Kanta - GU10

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 54 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169399464

Sähkönumero

4724483

Toimittajan tuotenumero

929004248102

Tukkuerä

280

Lampputeho:

3.7...3.7 W

Valovirta:

380...380 lm

Kanta:

GU10

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

54 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

50 mm

Säteen kulma:

36...36 °

Valotehokkuus:

102 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

PAR16

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

380 lm

Tehokerroin:

0.6

Nimellisvirta-alue:

27...27 mA

Rungon väri:

muu

Valovoima:

800 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

4 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips MASTER Value LEDspot kohdelamppu D 3.7-50W GU10 940 36D. Valovirta 380lm, teho 3.7W (korvaa 50W), värilämpötila 4000K, värintoistoindeksi Ra90, kanta GU10, himmennettävä, keilakulma 36 astetta, elinikä 25000h. Käyttö: kohdevalaistus. Philips MASTER Value LEDspot kohdelamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 380 lm
  • Teho: 3.7 W
  • Vastaa perinteistä 50 W halogeenilamppua
  • Valotehokkuus: 102 lm/W
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra90
  • Keilakulma: 36°
  • Himmennettävä vain tiettyjen himmentimien kanssa
  • Kanta: GU10
  • Lampun muoto: PAR16
  • Lampun materiaali: lasi
  • Käyttölämpötila: -20...+45 ˚C
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Käyttöikä: 25 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Kohdevalaistus
  • Tilat, joissa vaaditaan korkeaa värintoistoindeksiä
  • Hotellit ja museot
  • Ravintolat ja kahvilat
  • Julkiset tilat ja aulat
  • Myymälät
Philips MASTER Value LEDspot kohdelampulla on korkea värintoistoindeksi, joten värit näkyvät luonnollisempina. Se saa aikaan kotoisan ja mukavan tunnelman asunnoissa, hotelleissa ja ravintoloissa sekä korostaa tuotteiden kauneutta vähittäismyymälöissä. Lamppu on himmennettävä ja soveltuu käytettäväksi useimpien himmentimien kanssa. Lampun valovirta on 380 lm ja se vastaa teholtaan 50 W perinteistä halogeenilamppua. Lamppu on välkkymätön ja sen värilämpötila on 4000 K. Lampun käyttöikä on 25 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.