Etusivu

PHILIPS - Kohdelamppu - GU10 940 400lm 50W=5.5W 25D

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 5.5...5.5 W

  • Valovirta - 400...400 lm

  • Kanta - GU10

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 54 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8718696707654

Sähkönumero

4720955

Toimittajan tuotenumero

929001347202

Tukkuerä

10

Lampputeho:

5.5...5.5 W

Valovirta:

400...400 lm

Kanta:

GU10

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

54 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

40000 h

Halkaisija:

50 mm

Säteen kulma:

25...25 °

Valotehokkuus:

72 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

PAR16

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

400 lm

Tehokerroin:

0.8

Nimellisvirta-alue:

26...26 mA

Rungon väri:

musta

Valovoima:

1200 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

6 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

60 %

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips MASTER LED ExpertColor kohdelamppu 5.5-50W GU10 940 25D. Valovirta 400lm, teho 5.5W (korvaa 50W), värilämpötila 4000K, värin Philips MASTER LEDspot ExpertColor

Ominaisuudet
  • Valovirta: 400 lm
  • Teho: 5.5 W
  • Vastaa teholtaan 50 W perinteistä halogeenilamppua
  • Valotehokkuus: 72 lm/W
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra97
  • Keilakulma: 25°
  • Himmennettävä vain tiettyjen himmentimien kanssa
  • Kanta: GU10
  • Lampun muoto: PAR16
  • Lampun materiaali: lasi
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Elinikä: 40 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttö
  • Kohdevalaistus
  • Tilat, joissa vaaditaan korkeaa värintoistoindeksiä
  • Myymälät
  • Vähittäiskaupat
  • Ravintolat
  • Kodit
Philips LEDspot ExpertColor kohdelampulla on lähes täydellinen värintoistoindeksi (Ra97) ja se soveltuu käytettäväksi vähittäiskaupoissa ja myymälöissä, joissa värintoistoindeksillä on suuri merkitys. Paranneltu punasävykirjo tekee valosta lämpimän ja kirkkaan, korostaa punaisen sävyjä ja luo miellyttävän tunnelman. Lamppu on himmennettävä ja soveltuu käytettäväksi useimpien himmentimien kanssa. Lampun valovirta on 400 lm ja se korvaa 50 W perinteisen halogeenilampun. Lampun käyttöikä on 40 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.