Etusivu

PHILIPS - Kohdelamppu - GU10 CCT 360lm 50W=4.8W 36D D

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kanta:

GU10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE27
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotG53
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotGU5,3

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6500...6500 K

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

360 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot210 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot320 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot390 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot460 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot485 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot550 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot621 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot660 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot670 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot730 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot750 lm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4.8...4.8 W

  • Valovirta - 360...360 lm

  • Kanta - GU10

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 61.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169369696

Sähkönumero

4724477

Toimittajan tuotenumero

929004221002

Tukkuerä

10

Lampputeho:

4.8...4.8 W

Valovirta:

360...360 lm

Kanta:

GU10

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

61.5 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

50 mm

Säteen kulma:

36...36 °

Valotehokkuus:

75 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

PAR16

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

360 lm

Tehokerroin:

0.65

Nimellisvirta-alue:

32...32 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips Corepro LEDspot kohdelamppu 4.8-50W GU10 3CCT 36D DIM. Valovirta 360lm, teho 4.8W (korvaa 50W), vaihdettava värilämpötila 2700/3000/4000K, värintoistoindeksi Ra80, kanta GU10, himmennettävä, elinikä 15 000h. Philips CorePro LEDspot All-in -kohdelamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 360 lm
  • Teho: 4,8 W
  • Vastaa 50 W:n perinteistä halogeenilamppua
  • Valotehokkuus: 75 lm/W
  • Vaihdettava värilämpötila: 2 700 / 3 000 / 4 000 K
  • Värintoistoindeksi Ra80
  • Keilakulma: 36°
  • Himmennettävä
  • Kanta: GU10
  • Lampun muoto: PAR16
  • Lampun materiaali: muovi
  • Käyttölämpötila-alue: -20...+45 ˚C
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Käyttöikä: 15 000 h
  • 2 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Kohdevalaistus
  • Hotellit
  • Ravintolat ja kahvilat
  • Julkiset tilat ja aulat
Philips CorePro LEDspot -kohdelamput sopivat kohdevalaistukseen käyttökohteisiin, joissa kaivataan kirkasta, mutta tunnelmallista valoa. Lamppu on himmennettävä ja siinä on vaihdettava värilämpötila 2 700 / 3 000 / 4 000 K. Lampun valovirta on 360 lm ja se korvaa perinteisen 50 W:n halogeenilampun. Lampussa on kapea 36:n asteen keilakulma. Lampun käyttöikä on 15 000 tuntia kahden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.