PHILIPS - Kohdelamppu - GU4 827 200lm 20=3.5W MR11 24D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 3.5...3.5 W
Valovirta - 200...200 lm
Kanta - GU4
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 39.5 mm
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
31 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
8719514359901
Sähkönumero
4725576
Toimittajan tuotenumero
929003087002
Tukkuerä
1
Lampputeho:
3.5...3.5 W
Valovirta:
200...200 lm
Kanta:
GU4
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
39.5 mm
Nimellisjännitealue:
12...12 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
40000 h
Halkaisija:
35.1 mm
Säteen kulma:
24...24 °
Valotehokkuus:
57 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lamppumerkintä:
MR11
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
200 lm
Tehokerroin:
0.7
Nimellisvirta-alue:
400...400 mA
Rungon väri:
musta
Valovoima:
1000 cd
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
4 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hehkulampun materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ominaisuudet
- Valovirta: 200 lm
- Teho: 3.5 W
- Korvaa 20 W perinteiset halogeenilamput
- Valotehokkuus: 57 lm/W
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 24°
- Kanta: GU4
- Lampun muoto: MR11
- Lampun materiaali: muovi
- Energialuokka: G
- Käyttöikä: 40 000 h
- 5 vuoden tuotetakuu
- Kohdevalaistus
- Hotellit ja museot
- Ravintolat ja kahvilat
- Julkiset tilat ja aulat
- Myymälät
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


