PHILIPS - Kohdelamppu - GU5.3 927 400lm 35=7W MR16 60D


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
8719514358775
Sähkönumero
4725537
Toimittajan tuotenumero
929003078502
Tukkuerä
1
Philips MAS LED ExpertColor kohdelamppu 6.7-35W MR16 927 60D. Valovirta 400lm, teho 6.7-35W, värilämpötila 2700K, himmennettävä, vär Philips MASTER LEDspot ExpertColor kohdelamppu
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Valovirta: 400 lm
- Teho: 6.7 W
- Vastaa teholtaan 35 W perinteistä halogeenilamppua
- Valotehokkuus: 59 lm/W
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi: Ra97
- Keilakulma: 60°
- Himmennettävä vain tiettyjen himmentimien kanssa
- Kanta: GU5.3
- Lampun muoto: MR16
- Lampun materiaali: muovi
- Energiatehokkuusluokka: G
- Elinikä: 40 000 h
- 5 vuoden tuotetakuu
- Kohdevalaistus
- Tilat, joissa vaaditaan korkeaa värintoistoindeksiä
- Myymälät
- Vähittäiskaupat
- Ravintolat
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.