PHILIPS - Kohdelamppu - GU5.3 927 621lm 50=8W MR16 36D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Valovirta:
621...621 lmVärilämpötila-alue:
2700...2700 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 7.5...7.5 W
Valovirta - 621...621 lm
Kanta - GU5,3
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 45.5 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
58 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
8719514307322
Sähkönumero
4729906
Toimittajan tuotenumero
929002493202
Tukkuerä
10
Lampputeho:
7.5...7.5 W
Valovirta:
621...621 lm
Kanta:
GU5,3
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
45.5 mm
Nimellisjännitealue:
12...12 V
Värintoistoindeksi:
90-100
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
50.5 mm
Säteen kulma:
36...36 °
Valotehokkuus:
82 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lamppumerkintä:
MR16
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
621 lm
Tehokerroin:
0.7
Nimellisvirta-alue:
660...660 mA
Rungon väri:
muu
Valovoima:
1600 cd
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
8 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Hehkulampun materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ominaisuudet
- Valovirta: 621 lm
- Teho: 7.5 W
- Korvaa 50 W perinteiset halogeenilamput
- Valotehokkuus: 82 lm/W
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi: Ra90
- Keilakulma: 36°
- Himmennettävä vain tiettyjen himmentimien kanssa
- Kanta: GU5.3
- Lampun muoto: MR16
- Lampun materiaali: lasi
- Energiatehokkuusluokka: F
- Käyttöikä: 25 000 h
- 5 vuoden tuotetakuu
- Kohdevalaistus
- Tilat, joissa vaaditaan korkeaa värintoistoindeksiä
- Hotellit ja museot
- Ravintolat ja kahvilat
- Julkiset tilat ja aulat
- Myymälät
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


