Etusivu

PHILIPS - Kohdelamppu - GU5.3 930 430lm 35=7W MR16 10D

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 6.7...6.7 W

  • Valovirta - 430...430 lm

  • Kanta - GU5,3

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 46 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8719514358492

Sähkönumero

4725538

Toimittajan tuotenumero

929003078902

Tukkuerä

1

Lampputeho:

6.7...6.7 W

Valovirta:

430...430 lm

Kanta:

GU5,3

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

46 mm

Nimellisjännitealue:

12...12 V

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

40000 h

Halkaisija:

50.5 mm

Säteen kulma:

10...10 °

Valotehokkuus:

64 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lamppumerkintä:

MR16

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

430 lm

Tehokerroin:

0.7

Nimellisvirta-alue:

650...650 mA

Rungon väri:

musta

Valovoima:

4800 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips MAS LED ExpertColor kohdelamppu 6.7-35W MR16 930 10D. Valovirta 430lm, teho 6.7W, korvaa 35W, värilämpötila 3000K, himmennet Philips MASTER LEDspot ExpertColor kohdelamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 430 lm
  • Teho: 6.7 W
  • Vastaa teholtaan 35 W perinteistä halogeenilamppua
  • Valotehokkuus: 64 lm/W
  • Värilämpötila: 3000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra97
  • Keilakulma: 10°
  • Himmennettävä vain tiettyjen himmentimien kanssa
  • Kanta: GU5.3
  • Lampun muoto: MR16
  • Lampun materiaali: muovi
  • Energiatehokkuusluokka: G
  • Elinikä: 40 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttö
  • Kohdevalaistus
  • Tilat, joissa vaaditaan korkeaa värintoistoindeksiä
  • Myymälät
  • Vähittäiskaupat
  • Ravintolat
Philips LEDspot ExpertColor kohdelampulla on lähes täydellinen värintoistoindeksi (Ra 97) ja se soveltuu käytettäväksi vähittäiskaupoissa ja myymälöissä, joissa värintoistoindeksillä on suuri merkitys. Paranneltu punasävykirjo tekee valosta lämpimän ja kirkkaan, korostaa punaisen sävyjä ja luo miellyttävän tunnelman. Lamppu on himmennettävä ja soveltuu käytettäväksi useimpien himmentimien kanssa. Lampun valovirta on 430 lm ja se korvaa 35 W perinteisen halogeenilampun. Lampun värilämpötila on 3000 K. Käyttöikä on 40 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.