Etusivu

PHILIPS - Kohdelamppu - GU5.3 940 660lm 50=8W MR16 36D

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valovirta:

660...660 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot270...270 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot280...280 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot285...285 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot355...355 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot365...365 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot380...380 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot450...450 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot460...460 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot575...575 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot621...621 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot630...630 lm

Kanta:

GU5,3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotGU10

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2200...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2700...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 7.5...7.5 W

  • Valovirta - 660...660 lm

  • Kanta - GU5,3

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 45.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8719514307360

Sähkönumero

4729910

Toimittajan tuotenumero

929002493402

Tukkuerä

10

Lampputeho:

7.5...7.5 W

Valovirta:

660...660 lm

Kanta:

GU5,3

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

45.5 mm

Nimellisjännitealue:

12...12 V

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

50.5 mm

Säteen kulma:

36...36 °

Valotehokkuus:

88 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lamppumerkintä:

MR16

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

660 lm

Tehokerroin:

0.7

Nimellisvirta-alue:

660...660 mA

Rungon väri:

muu

Valovoima:

1500 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

8 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips MASTER Value LEDspot kohdelamppu D 7.5-50W MR16 940 36D. Valovirta 660lm, teho 7.5W (korvaa 50W), värilämpötila 4000K, värintoistoindeksi Ra90, himmennettävä, kanta GU5.3, keilakulma 36 astetta, elinikä 25 000h. Käyttö: kohdevalaistus. Philips MASTER Value LEDspot kohdelamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 660 lm
  • Teho: 7.5 W
  • Korvaa 50 W perinteiset halogeenilamput
  • Valotehokkuus: 88 lm/W
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra90
  • Keilakulma: 36°
  • Himmennettävä vain tiettyjen himmentimien kanssa
  • Kanta: GU5.3
  • Lampun muoto: MR16
  • Lampun materiaali: lasi
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Käyttöikä: 25 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet:
  • Kohdevalaistus
  • Tilat, joissa vaaditaan korkeaa värintoistoindeksiä
  • Hotellit ja museot
  • Ravintolat ja kahvilat
  • Julkiset tilat ja aulat
  • Myymälät
Philips MASTER Value LEDspot kohdelampulla on korkea värintoistoindeksi, joten värit näkyvät luonnollisempina. Se saa aikaan kotoisan ja mukavan tunnelman asunnoissa, hotelleissa ja ravintoloissa sekä korostaa tuotteiden kauneutta vähittäismyymälöissä. Lamppu on himmennettävä ja soveltuu käytettäväksi useimpien himmentimien kanssa. Lampun valovirta on 660 lm ja se vastaa teholtaan 50 W perinteistä halogeenilamppua. Lamppu on välkkymätön ja värilämpötila 4000 K. Käyttöikä on 25 000 tuntia viiden vuoden takuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.