PHILIPS - Kohdevalaisin - 550LM CCT DIM 40D IP65/IP20 BK

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

musta

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 6 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

189 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169208841

Sähkönumero

4151377

Toimittajan tuotenumero

929003322602

Tukkuerä

12

Värilämpötila-alue:

2700...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

6 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Rungon väri:

musta

Upotushalkaisija:

68...68 mm

Ulkohalkaisija:

89 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Suunnattavuus:

pyörivä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

550...550 lm

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

43 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Säädettävä valonjako:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Kytkentätapa:

hahloliitos

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

päättyvä

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.1

Häikäisyarvo (UGR):

21

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Nimellisvirta-alue:

30...30 mA

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...2.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Heijastimen väri:

muu

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

240

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

306

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Kiinteä korkeus:

41...41 mm

Valoisuusintensiteetti:

940...940 cd

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

91...91 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips Ledinaire All-in Spot kohdevalaisin RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK. Valovirta 550lm, teho 6W, vaihdettava värilämpötila 2700/3000/4000K, vaihehimmennettävä, IP65/IP20, käyttöikä 50 000h (L65), upotusaukon halkaisija 68mm, eristeeseen.

Philips Ledinaire All-in Spot -suunnattava kohdevalaisin

Ominaisuudet
  • Valovirta: 550 lm
  • Teho: 6 W
  • Valotehokkuus: 91 lm/W
  • Vaihdettavalla värilämpötila dip-kytkimellä: 2 700 / 3 000 / 4 000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 40°
  • Suunnattava
  • Ketjutettava
  • Vaihehimmennettävä
  • IP-luokitus: edestä IP65, takaa IP20
  • IK-luokitus: IK03
  • Käyttölämpötila-alue: -20 ... +40 °C
  • Upotusaukon koko: 68 mm
  • Valaisimen korkeus: 43 mm, soveltuu ahtaisiin alakattoihin
  • Asennus suoraan eristeeseen
  • Spotin ja liitäntälaitteen välissä pikaliitin
  • Valaisimen väri: valkoinen
  • Käyttöikä: 50 000 h (L65)
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Yleisvalaistus, asuntovalaistus
  • Kohdevalaistus
  • Kylpyhuoneet ja WC-tilat (IP65 etupuolelta)
  • Soveltuu ahtaisiin alakattoihin
Liittyvät tuotteet
  • Vaihdettava hopea kehys (4151379)
  • Vaihdettava kultainen kehys (4151378)
  • Valaisin valkoisella kehyksellä, keilakulma 40 astetta (4151376)
  • Valaisin valkoisella kehyksellä, keilakulma 60 astetta (4151430)
  • Valaisin mustalla kehyksellä, keilakulma 60 astetta (4151431)
Vaihdettavalla värilämpötilalla varustettu Ledinaire All-in Spot on suunnattava ja matala kohdevalaisin yleisvalaistukseen. IP65-luokituksen ansiosta valaisin soveltuu myös kosteisiin tiloihin. Valaisin on vaihehimmennettävä, ketjutettava ja valittavissa 2 700 / 3 000 / 4 000 K värilämpötilat. Valaisimen keilakulma on 40° ja upotusaukon halkaisija 68 mm ja se on asennettavissa suoraan eristeeseen. Valaisinta on saatavilla mustana ja valkoisena, lisäksi saatavilla lisävarusteena erivärisiä kehyksiä. Tuotteen käyttöikä on 50 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan