Etusivu

PHILIPS - Kynttilälamppu - E14 827 250lm 25W=2W BA35 CL

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 2...2 W

  • Valovirta - 250...250 lm

  • Kanta - E14

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 123 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8719514377592

Sähkönumero

4725425

Toimittajan tuotenumero

929001238492

Tukkuerä

1

Lampputeho:

2...2 W

Valovirta:

250...250 lm

Kanta:

E14

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

123 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

35 mm

Valotehokkuus:

125 lm/W

Lampun muoto:

kynttilä

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

250 lm

Tehokerroin:

0.4

Nimellisvirta-alue:

20...20 mA

Rungon väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

20000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

2 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

125 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CorePro LEDCandle -kynttilälamppu ND2-25W E14BA35 827CL G. Valovirta 250lm, teho 2W (korvaa 25W), värilämpötila 2700K, ei himmennettävä, värintoistoindeksi Ra80, kanta E14, käyttöikä 15 000h, -20…+45 ˚C. Sisustusvalaistukseen. Philips CorePro LEDCandle -kynttilälamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 250 lm
  • Teho: 2 W
  • Korvaa 25 W:n perinteisen halogeenilampun
  • Valotehokkuus: 125 lm/W
  • Värilämpötila: 2 700 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Ei himmennettävä
  • Lampun viimeistely: kirkas
  • Lampun materiaali: lasi
  • Kanta: E14
  • Kupu: BA35
  • Energiatehokkuusluokka: ​E
  • Käyttölämpötila: -20…+45 ˚C
  • Käyttöikä: 15 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Yleisvalaistus, sisustusvalaistus
  • Toimistot
  • Oppilaitokset
  • Kaupat
  • Hotellit, ravintolat
Philips CorePro LEDCandle -kynttilälamppu korvaa 25 W perinteisen E14-kantaisen halogeenilampun. Lampun valovirta on 250 lm ja sen värilämpötila on 2 700 K. Lamppu soveltuu käytettäväksi sisustusvalaistuksessa toimistoissa, oppilaitoksissa ja kaupoissa. Lampun käyttöikä on 15 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.