Etusivu

PHILIPS - Kynttilälamppu - E14 CCT 340lm 25W=2.5W BA35 CL

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 2.5...2.5 W

  • Valovirta - 340...340 lm

  • Kanta - E14

  • Värilämpötila-alue - 2200...2700 K

  • Pituus - 119 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8719514477711

Sähkönumero

4725343

Toimittajan tuotenumero

929003071302

Tukkuerä

1

Lampputeho:

2.5...2.5 W

Valovirta:

340...340 lm

Kanta:

E14

Värilämpötila-alue:

2200...2700 K

Pituus:

119 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

35 mm

Valotehokkuus:

136 lm/W

Lampun muoto:

kynttilä

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

340 lm

Tehokerroin:

0.6

Nimellisvirta-alue:

15...15 mA

Rungon väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

20000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

3 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

121 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips MASTER LED kynttilälamppu MAS LEDCandle DT2.5-25W E14 BA35 CL G.Teho 2,5-25W, valovirta 340lm, värintoistoindeksi 90, värilämpötila2200-2700K (CCT), kanta E14, käyttöikä 25000h, himmennettävä. Käyttö:hotellit, ravintolat, kahvilat Philips MASTER LEDCandle -kynttilälamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 340 lm
  • Teho: 2.5 W
  • Korvaa perinteisen 25 W lampun
  • Valotehokkuus: 136 lm/W
  • Vaihdettava värilämpötila: 2200/2700 K
  • Värintoistoindeksi: Ra90
  • Himmennettävä: vain tiettyjen himmentimien kanssa
  • Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
  • Lampun muoto: BA35
  • Lampun kanta: E14
  • Lampun materiaali: lasi
  • Lampun viimeistely: kirkas
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Elinikä: 25 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Hotellit
  • Ravintolat
  • Kahvilat
Philips MASTER LEDCandle -LED-lampussa yhdistyy kynttilälampun tuttu, klassinen muotoilu ja filament-hehkulanka ja kestävä LED-teknologia. Tämä lamppu on sisustustuote, joka luo miellyttävän tunnelman. Lamppu on himmennettävä ja siinä on vaihdettava värilämpötila 2200-2700 K. Lampun valovirta on 340 lm ja se korvaa 25 W perinteisen lampun. Lampun elinikä on 25 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.