Varastointi päättyy

PHILIPS - Läsnäolotunnist Interact Ready - OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi
PHILIPS - Läsnäolotunnist Interact Ready - OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718696777541

Sähkönumero

2807503

Toimittajan tuotenumero

929001819102

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Läsnäolotunnistin OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH

Occuswitch Day Light Interact Sensor on tunnistin, joka säätää valontason automaattisesti tilassa havaittavan läsnäolon ja päivänvalon mukaan. Interact Pro väyläliityntäyksikköön liitettynä tunnistimet, valaisimet ja lamput toimivat automaattisesti mahdollistaen myös manuaalisen himmennyksen, uudelleen ryhmittelyn ja valaistuksen aikataulutuksen. Järjestelmä tuottaa käyttäjälleen tärkeää tietoa ja sen energiankulutus takaa suuret säästöt ja maksaa itsensä takaisin päivittäisessä käytössä nopeasti.

  • Tässä sensorissa läsnäolotunnistus sekä automaattinen päivänvalosensori
  • Enintään 4 m asennuskorkeus
  • Automaattinen ON/OFF/himmennys tilan käyttöasteen ja päivänvalon mukaan energiansäästön parantamiseksi
  • Akkukäyttöinen, helppo asennus
  • Akun käyttöikä > 8 vuotta, ylläpito helppoa
  • Anturiasetukset säädettävissä erilaisiin sovelluksiin
Toiminnot
  • Läsnäolotunnistus, joka hyödyntää PIR-tekniikkaa
  • Kolmen tason säädettävä herkkyysasetus
  • Päivänvalotunnistus
  • Ympäröivän valon mittauksen tarkkuus 1-2000 luksia

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan