PHILIPS - Läsnäolotunnistin - OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - multisensori

  • Halkaisija - 86.5 mm

  • Korkeus - 29.9 mm

  • Ohjausmenetelmä - RF

  • Apple HomeKit -yhteensopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8720169260597

Sähkönumero

2807513

Toimittajan tuotenumero

913701067103

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

multisensori

Halkaisija:

86.5 mm

Korkeus:

29.9 mm

Ohjausmenetelmä:

RF

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

Läsnäolotunnistin Interact Ready OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH.Läsnäolotunnistin ja päivänvalosensori.

Philips Interact langaton tunnistin

Ominaisuudet
  • Enintään 4 m asennuskorkeus
  • Käyttöikä jopa 8 vuotta
  • Paristokäyttöinen tunnistin (1x R6 Li-Ion 3.6 V)
  • Käyttölämpötila: -5…45 ˚C
  • Automaattinen ON/OFF/himmennys tilan käyttöasteen ja päivänvalon mukaan energiansäästön parantamiseksi
  • Läsnäolotunnistus sekä automaattinen päivänvalosensori