Varastointi päättyy

PHILIPS - LED-lamppu - A60 ND 10.5-75W E27 830 1055lm

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 10.5...10.5 W

  • Valovirta - 1055...1055 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 110 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

79 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8718696497524

Sähkönumero

4720908

Toimittajan tuotenumero

929001162332

Tukkuerä

10

Lampputeho:

10.5...10.5 W

Valovirta:

1055...1055 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

110 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

60 mm

Säteen kulma:

200...200 °

Valotehokkuus:

100 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

A-type

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1055 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

95...95 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

11 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830 1055lm

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan