varastointi päättyy

PHILIPS - LED-lamppu - A60 ND 8-60W E27 827 806lm

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 8...8 W

  • Valovirta - 806...806 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 110 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718696577554

Sähkönumero

4720904

Toimittajan tuotenumero

929001234302

Tukkuerä

10

Lampputeho:

8...8 W

Valovirta:

806...806 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

110 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

60 mm

Säteen kulma:

200...200 °

Valotehokkuus:

100 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

A-type

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

806 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

70...70 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Energiatehokkuusindeksi (EEI):

0.124

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

8 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 806lm