Varastointi päättyy

PHILIPS - LED-lamppu - BA35 ND 2-25W E14 827 CL 250lm

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Nimellisvirta-alue - 20...20 mA

  • Lampputeho - 2...2 W

  • Jännitetyyppi - AC

  • Valovirta - 250...250 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718696574096

Sähkönumero

4725006

Toimittajan tuotenumero

929001238402

Tukkuerä

929001238402

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Nimellisvirta-alue:

20...20 mA

Lampputeho:

2...2 W

Jännitetyyppi:

AC

Valovirta:

250...250 lm

Lampun muoto:

kynttilä

Kanta:

E14

Väri:

valkoinen

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Säteen kulma:

270...270 °

Lamppumerkintä:

muu

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Tehokerroin:

0.4

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

250 lm

Valotehokkuus:

125 lm/W

Värintoistoindeksi:

80-89

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Rungon väri:

muu

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Halkaisija:

35 mm

Pituus:

123 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Energiatehokkuusindeksi (EEI):

0.076

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

20000

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

2 kWh

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL 250lm