Varastointi päättyy

PHILIPS - LED-lamppu - LED PLC 4.5W 830 4P G24Q-1

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4.5...4.5 W

  • Valovirta - 475...475 lm

  • Kanta - G24q-1

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 131 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718696706633

Sähkönumero

4720357

Toimittajan tuotenumero

929001351002

Tukkuerä

10

Lampputeho:

4.5...4.5 W

Valovirta:

475...475 lm

Kanta:

G24q-1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

131 mm

Nimellisjännitealue:

20...50 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Halkaisija:

34 mm

Säteen kulma:

120...120 °

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

475 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

260...260 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Energiatehokkuusindeksi (EEI):

0.136

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24Q-1 475lm. elektroniselleliitäntälaitteelle

CorePro LED PL-C
Alasvalaistus yleisten tilojen käytävillä muodostaa merkittävän osan monien rakennusten valaistuskustannuksista. CorePro LED PL-C on jälkiasennettava lamppu, joka 30 000 tunnin käyttöiän ansiosta vaatii vähemmän ylläpitoa ja säästää energiaa. Voitkin siis pienentää alasvalaistuksen kustannuksia energiatehokkailla LED-lampuilla.

• Energiansäästö jopa 67 % verrattuna perinteisiin PL-C-pistokantaloistelamppuihin
• Käyttöikä 30 000 tuntia
• Valmistettu muovista lasin sijaan
• Helppo vaihtaa nykyisten PL-C-pistokantaloistelamppujen tilalle
• Sekä 2-nastaiset (EM) että 4-nastaiset (HF) vaihtoehdot 18 ja 26 W:n PL-C-pistokantaloistelamppujen tilalle
• Heti 100 %:n valo
• Valot eivät välky Tarkista liitäntälaitteiden yhteensopivuus taulukosta (tekniset tiedot).

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan