PHILIPS - LED-lamppu - LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 6.5...6.5 W
Valovirta - 700...700 lm
Kanta - G24d-2
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 147.6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
58 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 16 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
EAN-koodi
8718696541296
Sähkönumero
4720305
Toimittajan tuotenumero
929001201502
Tukkuerä
10
Lampputeho:
6.5...6.5 W
Valovirta:
700...700 lm
Kanta:
G24d-2
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
147.6 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Halkaisija:
33.4 mm
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
700 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
35...35 mA
Rungon väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
7 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0.25 %
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
CorePro LED PL-C
Alasvalaistus yleisten tilojen käytävillä muodostaa merkittävän osan monien rakennusten valaistuskustannuksista. CorePro LED PLC on jälkiasennettava LED PLC -lamppu, jolla säästetään merkittävästi energiaa 30 000 tunnin käyttöiän ansiosta ja joka vaatii vähemmän ylläpitoa ja huoltoa. Voitkin siis pienentää alasvalaistuksen kustannuksia energiatehokkailla LED-lampuilla.
• Energiansäästö jopa 67 % verrattuna perinteisiin PL-C-pistokantaloistelamppuihin
• Käyttöikä 30 000 tuntia
• Valmistettu muovista lasin sijaan
• Helppo vaihtaa nykyisten PL-C-pistokantaloistelamppujen tilalle
• Sekä 2-nastaiset (EM) että 4-nastaiset (HF) vaihtoehdot 18 ja 26 W:n PL-C-pistokantaloistelamppujen tilalle
• Heti 100 %:n valo
• Valot eivät välky
Tuotteen mittatiedot
- Kokonaispituus 147 mm
- Halkaisija 33 mm





