Poistunut tuote

PHILIPS - LED-lamppu - LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 24...24 W

  • Valovirta - 3400...3400 lm

  • Kanta - 2G11

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 535.1 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718696828410

Sähkönumero

4720389

Toimittajan tuotenumero

929001920502

Tukkuerä

10

Lampputeho:

24...24 W

Valovirta:

3400...3400 lm

Kanta:

2G11

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

535.1 mm

Nimellisjännitealue:

53...77 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Halkaisija:

37.6 mm

Säteen kulma:

160...160 °

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

3400 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

600...600 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

24 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hehkulampun materiaali:

lasi

CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL on oikea ratkaisu yleisvaloina käytettävien alasvalojen ja valaisimien päivittämiseen. LED-valonlähde vastaa kooltaan perinteisiä pistokantaloistelamppuja. Energiaa kuluu käyttöiän aikana puolet vähemmän kuin tavallista loistelamppua käytettäessä. Tarkista liitäntälaitteiden yhteensopivuus taulukosta (tekniset tiedot).

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan